WEIDMÜLLER - Átmenő sorkapocs z/s SN144974 - 2694090000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 25-120 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 25-120 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 25-95 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4064675073277
Sonepar cikkszám
SN144974
Gyártói cikkszám
2694090000
Gyártói típuskód
A2C 95/120 PE
PEN-funkció lehetséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
25-120 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
25-120 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
25-95 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
zöld-sárga
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
25 mm
Magasság:
101.5 mm
Lezárólemez szükséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
25-120 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Mélység:
90 mm