Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Átvezető csatlakozó 5P M12 K SN110244 - 2427060000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Átvezető csatlakozó 5P M12 K SN110244

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP), szerelt - IP67

  • Névleges áram In - 2 A

  • Ház anyaga - fém

  • Környezeti hőmérséklet - -40-85 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110244

Gyártói cikkszám

2427060000

Gyártói típuskód

SAI-WDF 5P M12 K

Pólusszám:

5

Védettség (IP), szerelt:

IP67

Névleges áram In:

2 A

Ház anyaga:

fém

Környezeti hőmérséklet:

-40-85 °C

Érintkező felület anyaga:

arany

Átvezető csatlakozó 5P M12 K