WEIDMÜLLER - Átvezető kapocs, feszítőkapocs csatlakozás, 6 mm², 800 V, 41 A, kék SN145391 - 7907420000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-10 mm2
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248422302
Sonepar cikkszám
SN145391
Gyártói cikkszám
7907420000
Gyártói típuskód
ZDU 6/3AN BL
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-10 mm2
Szín:
kék
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
3
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
8.1 mm
Magasság:
90 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
45 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-6 mm2
Névleges áram In:
41 A