WEIDMÜLLER - Átvezető sorkapocs 120mm2 269A TS35 sínre csav bek SN151029 - 1857540000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavarkötés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 120-120 mm2
Szín - bézs
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248402595
Sonepar cikkszám
SN151029
Gyártói cikkszám
1857540000
Gyártói típuskód
WFF 120/M12/AH
1. csatlakozási mód típusa:
csavarkötés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
120-120 mm2
Szín:
bézs
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
42 mm
Magasság:
229.5 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
88.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
6-150 mm2
Névleges áram In:
269 A