Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Átvezető sorkapocs 2,5mm2 SAK SN106180 - 0460360000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Átvezető sorkapocs 2,5mm2 SAK SN106180

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - laposdugós csatlakozó

  • Szín - többszínű

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szintek száma - 1

  • Kapocshelyek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106180

Gyártói cikkszám

0460360000

Gyártói típuskód

AST 3/35 6.3/2.8

1. csatlakozási mód típusa:

laposdugós csatlakozó

Szín:

többszínű

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

500 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

6.1 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-100 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

40 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Névleges áram In:

20 A

Átvezető sorkapocs 2,5mm2 SAK