Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Átvezető sorkapocs 4 mm2 SN086753 - 1936550000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Átvezető sorkapocs 4 mm2 SN086753

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 6-0.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-4 mm2

  • Névleges áram In - 32 A

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248664337

Sonepar cikkszám

SN086753

Gyártói cikkszám

1936550000

Gyártói típuskód

WGK 4 GY BX

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

6-0.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

32 A

Névleges feszültség:

250 V

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakozási pozíció:

oldalt

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

8.1 mm

Szín:

szürke

Lezárólemez szükséges:

Nem

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Átvezető sorkapocs 4 mm2