Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Átvezető sorkapocs 800V 41A 6mm2 zöld/sárga SN111119 - 1991810000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Átvezető sorkapocs 800V 41A 6mm2 zöld/sárga SN111119

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-6 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111119

Gyártói cikkszám

1991810000

Gyártói típuskód

A2C 6 PE

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-6 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-6 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

8.1 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-6 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Mélység:

45.5 mm

Átvezető sorkapocs 800V 41A 6mm2 zöld/sárga