WEIDMÜLLER - Átvezető sorkapocs A2C 50/70 bézs SN144967 - 2663250000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 10-70 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 10-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 10-70 mm2
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118814972
Sonepar cikkszám
SN144967
Gyártói cikkszám
2663250000
Gyártói típuskód
A2C 50/70
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
10-70 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
10-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
10-70 mm2
Szín:
bézs
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
20 mm
Magasság:
101.5 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Mélység:
80.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
10-70 mm2
Névleges áram In:
150 A