WEIDMÜLLER - Átvezető sorkapocs, Kétemeletes sorkapocs, PUSH IN, 2.5 mm² SN186238 - 2723370000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4064675055013
Sonepar cikkszám
SN186238
Gyártói cikkszám
2723370000
Gyártói típuskód
A2T 2.5 N-FT
Átvezető sorkapocs, Kétemeletes sorkapocs, PUSH IN, 2.5 mm²