WEIDMÜLLER - BCF 3.81/02/180 SN BK BX SN078845 - 1969890000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő
Pólusszám - 2
Érintkezők rasztermérete - 3.81 mm
Névleges áram In - 17.5 A
Ház színe - fekete
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248679522
Sonepar cikkszám
SN078845
Gyártói cikkszám
1969890000
Gyártói típuskód
BCF 3.81/02/180 SN BK BX
Csatlakoztatás fajtája:
flexibilis vezetőlemez összekötő
Pólusszám:
2
Érintkezők rasztermérete:
3.81 mm
Névleges áram In:
17.5 A
Ház színe:
fekete
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Csatlakozások rasztermérete:
3.81 mm
Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:
180° (vízszintes)
Névleges feszültség:
160 V
Névleges feszültséglökés:
2.5 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Csatlakoztatható kábeltípus:
kerek kábel
Érintkező felület anyaga:
ón
Érintkező anyaga:
réz
Szigetelőtest anyaga:
poliamid (PA)
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20