Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Betáp modul, 24VDC, kimenet IP20 SN074076 - 1334740000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Betáp modul, 24VDC, kimenet IP20 SN074076

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Tápegységgel - Nem

  • Szegmensmodulként alkalmazható - Nem

  • HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 0

  • HW-illesztőhelyek száma PROFINET - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

27 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4050118138122

Sonepar cikkszám

SN074076

Gyártói cikkszám

1334740000

Gyártói típuskód

UR20-PF-O

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápegységgel:

Nem

Szegmensmodulként alkalmazható:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

ASI protokollt támogatja:

Nem

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

Rendszerkomponensek:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Távolsági modul:

Nem

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Igen

Busz-diagnózis lehetséges:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

11.5 mm

Magasság:

120 mm

Mélység:

76 mm

PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - betápláló és szegmensmodul ; Betáp modul, 24VDC, kimenet