WEIDMÜLLER - Betáp modul SN087772 - 2081880000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-10 mm2
Szín - fekete
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087772
Gyártói cikkszám
2081880000
Gyártói típuskód
AMG FIM-C
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-10 mm2
Szín:
fekete
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
1
Névleges feszültség:
24 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
12.2 mm
Üzemi hőmérséklet:
-25-55 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
125 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.75-16 mm2
Névleges áram In:
41 A