WEIDMÜLLER - Biztosítós sorkapocs …mm2 ….A 'kivitel' SN124722 - 2429870000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm
Biztosítéktartó típusa - dugaszolható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 36-36 V
Hibakijelző feszültségfajtája - AC/DC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - LED
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118439588
Sonepar cikkszám
SN124722
Gyártói cikkszám
2429870000
Gyártói típuskód
AFS 4 2C 10-36V BK
Biztosító betét típusa:
G-biztosíték 5x20 mm
Biztosítéktartó típusa:
dugaszolható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:
36-36 V
Hibakijelző feszültségfajtája:
AC/DC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
LED
1. csatlakozási mód típusa:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség:
36 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-4 mm2
Szín:
fekete
2. csatlakozási mód típusa:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Magasság:
74 mm
Mélység:
68 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-4 mm2
Névleges áram In:
6.3 A
Szintek száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Szélesség:
6.1 mm