Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Biztosítós sorkapocs 10mm2 SN142921 - 9509620000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Biztosítós sorkapocs 10mm2 SN142921

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - G-biztosíték 6,3x32 mm

  • Biztosítéktartó típusa - dugaszolható

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 440-440 V

  • Hibakijelző feszültségfajtája - AC/DC

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190456818

Sonepar cikkszám

SN142921

Gyártói cikkszám

9509620000

Gyártói típuskód

KSKM 3/35 GZ 1 1/4X1/4

Biztosító betét típusa:

G-biztosíték 6,3x32 mm

Biztosítéktartó típusa:

dugaszolható

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

440-440 V

Hibakijelző feszültségfajtája:

AC/DC

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

nincs

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

440 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-16 mm2

Szín:

bézs

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Magasság:

69 mm

Mélység:

63.2 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-10 mm2

Névleges áram In:

10 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szélesség:

13 mm

Biztosítós sorkapocs 10mm2