Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Biztosítós sorkapocs 25 mm2 SN143503 - 1444230000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Biztosítós sorkapocs 25 mm2 SN143503

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - egyéb

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118249491

Sonepar cikkszám

SN143503

Gyártói cikkszám

1444230000

Gyártói típuskód

WSI 25/2 10X38/LED

Biztosító betét típusa:

egyéb

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

690 V

Szín:

bézs

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Magasság:

81 mm

Mélység:

58 mm

Névleges áram In:

32 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szélesség:

36 mm

Biztosítós sorkapocs 25 mm2