Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Biztosítós sorkapocs (aljzat) 2p 10x38 DC 32A-ig 25mm2 napelemes alkalmazáshoz TS35 SN129684 - 1469110000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Biztosítós sorkapocs (aljzat) 2p 10x38 DC 32A-ig 25mm2 napelemes alkalmazáshoz TS35 SN129684

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - egyéb

  • Biztosítéktartó típusa - egyéb

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - egyéb

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4050118277685

Sonepar cikkszám

SN129684

Gyártói cikkszám

1469110000

Gyártói típuskód

WSI 25/2 10X38 1KV

Biztosító betét típusa:

egyéb

Biztosítéktartó típusa:

egyéb

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

egyéb

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

1000 V

Szín:

bézs

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Magasság:

81 mm

Mélység:

58 mm

Névleges áram In:

32 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szélesség:

36 mm

Biztosítós sorkapocs (aljzat) 2p 10x38 DC 32A-ig 25mm2 napelemes alkalmazáshoz TS35