WEIDMÜLLER - Blankoló fogó Stripper Coax RG-58 GT06292 - 9918030000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 4.8-7.5 mm
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248359141
Sonepar cikkszám
GT06292
Gyártói cikkszám
9918030000
Gyártói típuskód
STRIPPER COAX
Csupaszítási tartomány átmérője:
4.8-7.5 mm
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Blankoló fogó Stripper Coax RG-58