Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - BLF 7.62HP/04/180 SN BK BX SN078846 - 1043850000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - BLF 7.62HP/04/180 SN BK BX SN078846

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő

  • Pólusszám - 4

  • Érintkezők rasztermérete - 7.62 mm

  • Névleges áram In - 23.8 A

  • Ház színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 60 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4032248774791

Sonepar cikkszám

SN078846

Gyártói cikkszám

1043850000

Gyártói típuskód

BLF 7.62HP/04/180 SN BK BX

Csatlakoztatás fajtája:

flexibilis vezetőlemez összekötő

Pólusszám:

4

Érintkezők rasztermérete:

7.62 mm

Névleges áram In:

23.8 A

Ház színe:

fekete

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Dugaszoló érintkezők száma:

1

Csatlakozások rasztermérete:

7.62 mm

Névleges feszültség:

1000 V

Névleges feszültséglökés:

8 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-1.5 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

dugaszoló-szorító csatlakozó

Csatlakoztatható kábeltípus:

kerek kábel

Érintkező felület anyaga:

ón

Érintkező anyaga:

réz

Szigetelőtest anyaga:

polibutilén-tereftalát (PBT)

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-50-100 °C

Védettség (IP), szerelt:

IP20

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; BLF 7.62HP/04/180 SN BK BX