WEIDMÜLLER - CC 15/27 K MC NE WS SN095903 - 1876640000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
80 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095903
Gyártói cikkszám
1876640000
Gyártói típuskód
CC 15/27 K MC NE WS
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
15 mm
Mágneses:
Nem
CC 15/27 K MC NE WS