Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Címke CLI M 2-4 GE/SW 2 MP SN018347 - 1733651508

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Címke CLI M 2-4 GE/SW 2 MP SN018347

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 16-500 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 10-317 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190397968

Sonepar cikkszám

SN018347

Gyártói cikkszám

1733651508

Gyártói típuskód

CLI M 2-4 GE/SW 2 MP

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

16-500 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

10-317 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

4 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

sárga

Szélesség:

11.3 mm

Felirat:

számjegy

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Címke CLI M 2-4 GE/SW 2 MP