Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - cimketartó 49mmx15mm SN111910 - 1790420000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - cimketartó 49mmx15mm SN111910

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Nem

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fekete

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111910

Gyártói cikkszám

1790420000

Gyártói típuskód

CC-H 15/49

Öntapadós:

Nem

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fekete

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

15 mm

Szélesség:

49 mm

Magasság:

15 mm

cimketartó 49mmx15mm