WEIDMÜLLER - CIMKETARTÓ SM-H 27/18 SW 48x27mm GT59339 - 1716630000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - fekete
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 48 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190343194
Sonepar cikkszám
GT59339
Gyártói cikkszám
1716630000
Gyártói típuskód
SM-H 27/18 SW
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fekete
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
48 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
48 mm
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Sorkapocs jelölő WS 7.8/9.2 PLUS MC NE GR