WEIDMÜLLER - Crimp csatlakozó, CM 20, hüvely, SN152060 - 1682450000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Egy érintkező max. üzemi árama - 4 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.2-0.52 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkezők fajtája - stancolt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190859961
Sonepar cikkszám
SN152060
Gyártói cikkszám
1682450000
Gyártói típuskód
HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Egy érintkező max. üzemi árama:
4 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-0.52 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkezők fajtája:
stancolt
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
arany
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-0.52 mm2
Csupaszolási hossz:
2.5 mm
Dugaszoló érintkező átmérője:
1 mm