WEIDMÜLLER - Csatlakozó ház SN091424 - 1654860000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - felül
Ívfekvés - fedél
Lezárás típusa - kettős reteszelő kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091424
Gyártói cikkszám
1654860000
Gyártói típuskód
HDC 10B TOBO 1PG16G
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
felül
Ívfekvés:
fedél
Lezárás típusa:
kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
PG
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
55 mm
Magasság:
52 mm
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Bemetszések száma:
1
Vezetékbevezetések száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen