WEIDMÜLLER - Csatlakozó saru 0,5-1,0 mm2 SN150505 - 1491770000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 0.5-1 mm2
Szigetelés színe - piros
Szigetelés - részlegesen szigetelt
Fogantyúval - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118301465
Sonepar cikkszám
SN150505
Gyártói cikkszám
1491770000
Gyártói típuskód
VSTVI/0,5-1,0
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
0.5-1 mm2
Szigetelés színe:
piros
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Fogantyúval:
Igen
Szigetelés anyaga:
egyéb
Csatlakozó saru 0,5-1,0 mm2