WEIDMÜLLER - Csatlakozó saru 2,5mm2 4,8x0,8mm szigetelt kék SN078321 - 1491850000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozó dugó
Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 4,8x0,8 mm
Szigetelés színe - kék
Szigetelés - részlegesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118301687
Sonepar cikkszám
SN078321
Gyártói cikkszám
1491850000
Gyártói típuskód
FSKI/1,5-2,5/488
Kivitel:
csatlakozó dugó
Névleges keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 4,8x0,8 mm
Szigetelés színe:
kék
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Anyag:
réz
Szigetelés anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csatlakozó saru 2,5mm2 4,8x0,8mm szigetelt kék