WEIDMÜLLER - Csavahúzó 0.6X3.5X100 SN132279 - 2749810000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.6 mm
Teljes hossz - 205 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Fogantyú kivitel - 1-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118897012
Sonepar cikkszám
SN132279
Gyártói cikkszám
2749810000
Gyártói típuskód
SDIS 0.6X3.5X100
Penge élvastagság:
0.6 mm
Teljes hossz:
205 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Szár típusa:
kerek
Penge anyaga:
króm molibdén vanádium ötvözet (CVM)
Pengeszélesség:
3.5 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú anyaga:
műanyag
Ívelt penge:
Nem
Penge felületvédelme:
egyéb
Tömeg:
50 g
Csavahúzó 0.6X3.5X100