WEIDMÜLLER - Csavarhúzbetét WB SI SL 1,0x5,5 SN108409 - 2433200000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Teljes hossz - 75 mm
Pengeszélesség - 5.5 mm
Penge élvastagság - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108409
Gyártói cikkszám
2433200000
Gyártói típuskód
WB SI SL 1,0X5,5
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Teljes hossz:
75 mm
Pengeszélesség:
5.5 mm
Penge élvastagság:
1 mm
Csavarhúzbetét WB SI SL 1,0x5,5