WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0,4*2,5*75mm GT76046 - 9009030000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.4 mm
Teljes hossz - 180 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 75 mm
Precíziós kivitelezés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248266944
Sonepar cikkszám
GT76046
Gyártói cikkszám
9009030000
Gyártói típuskód
SD
Penge élvastagság:
0.4 mm
Teljes hossz:
180 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
75 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Pengeszélesség:
2.5 mm
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Ívelt penge:
Nem
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 0,4*2,5*75mm