WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0,42x2,0x60mm lapos GT58808 - 9037160000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.4 mm
Teljes hossz - 170 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 60 mm
Precíziós kivitelezés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248171613
Sonepar cikkszám
GT58808
Gyártói cikkszám
9037160000
Gyártói típuskód
SD 0,42x2,0x60
Penge élvastagság:
0.4 mm
Teljes hossz:
170 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
60 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Pengeszélesség:
2 mm
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Ívelt penge:
Nem
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Rendszertartozék elektromos szerszámokhoz ; INLAY CC-M 30/60