Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0.4X2.0X60 SN144748 - 2749260000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0.4X2.0X60 SN144748

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 0.4 mm

  • Teljes hossz - 170 mm

  • Pengehossz - 60 mm

  • Pengeszélesség - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118895537

Sonepar cikkszám

SN144748

Gyártói cikkszám

2749260000

Gyártói típuskód

SDS 0.4X2.0X60

Penge élvastagság:

0.4 mm

Teljes hossz:

170 mm

Pengehossz:

60 mm

Pengeszélesség:

2 mm

Csavarhúzó 0.4X2.0X60