WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0,4x2,5mm betét DMSI-hez GT98945 - 9918410000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - egyéb
Teljes hossz - 200 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Pengeszélesség - 2.5 mm
Penge élvastagság - 0.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248388370
Sonepar cikkszám
GT98945
Gyártói cikkszám
9918410000
Gyártói típuskód
WK SI 0,4x2,5
Csatlakozó méret:
egyéb
Teljes hossz:
200 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Pengeszélesség:
2.5 mm
Penge élvastagság:
0.4 mm
Kéziszerszámok ; Bitfej egyhornyú (lapos) csavarhoz ; Csavarhúzó 0,4x2,5mm betét DMSI-hez