Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0,4x2,5x75mm 1000VAC szig markolat G44163 - 9008370000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0,4x2,5x75mm 1000VAC szig markolat G44163

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 0.4 mm

  • Teljes hossz - 179 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 75 mm

  • Precíziós kivitelezés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248056330

Sonepar cikkszám

G44163

Gyártói cikkszám

9008370000

Gyártói típuskód

SDIS 0.4X2.5X75

Penge élvastagság:

0.4 mm

Teljes hossz:

179 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

75 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Négyszög-/hatszöghajtás:

nincs

Pengeszélesség:

2.5 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ívelt penge:

Nem

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 0,4x2,5x75mm 1000VAC szig markolat