WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0,4x2,5x75mm 1000VAC szig markolat SN130119 - 2749790000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.4 mm
Teljes hossz - 179 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 75 mm
Fogantyú kivitel - 1-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118896534
Sonepar cikkszám
SN130119
Gyártói cikkszám
2749790000
Gyártói típuskód
SDIS 0.4X2.5X75
Penge élvastagság:
0.4 mm
Teljes hossz:
179 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
75 mm
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Szár típusa:
kerek
Üthető véggel:
Nem
Penge anyaga:
króm molibdén vanádium ötvözet (CVM)
Pengeszélesség:
2.5 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú anyaga:
műanyag
Ívelt penge:
Nem
Forgatható vég:
Nem
Penge felületvédelme:
egyéb
Csavarhúzó 0,4x2,5x75mm 1000VAC szig markolat