Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0,4x2x60mm 1000VAC szig markolat SN076876 - 9205690000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0,4x2x60mm 1000VAC szig markolat SN076876

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 0.4 mm

  • Teljes hossz - 164 mm

  • Pengehossz - 60 mm

  • Pengeszélesség - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248772995

Sonepar cikkszám

SN076876

Gyártói cikkszám

9205690000

Gyártói típuskód

SDIS 0.4X2.0X60

Penge élvastagság:

0.4 mm

Teljes hossz:

164 mm

Pengehossz:

60 mm

Pengeszélesség:

2 mm

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 0,4x2x60mm 1000VAC szig markolat