WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0,5X3,0X100 SN142277 - 2749800000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.5 mm
Teljes hossz - 205 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Fogantyú kivitel - 1-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118896541
Sonepar cikkszám
SN142277
Gyártói cikkszám
2749800000
Gyártói típuskód
SDIS 0.5X3.0X100
Penge élvastagság:
0.5 mm
Teljes hossz:
205 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
3 mm
Szigetelt:
Igen
Fogantyú anyaga:
műanyag
Tömeg:
33 g
Csavarhúzó 0,5X3,0X100