WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0,5x3,0x80mm lapos GT26209 - 9008320000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.5 mm
Teljes hossz - 185 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Precíziós kivitelezés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248056262
Sonepar cikkszám
GT26209
Gyártói cikkszám
9008320000
Gyártói típuskód
SD 0,5x3,0x80
Penge élvastagság:
0.5 mm
Teljes hossz:
185 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Pengeszélesség:
3 mm
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Ívelt penge:
Nem
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 0,5x3,0x80mm lapos