WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0,5x3,0x80mm lapos SN134545 - 2749330000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.5 mm
Teljes hossz - 185 mm
Pengehossz - 80 mm
Pengeszélesség - 3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118895551
Sonepar cikkszám
SN134545
Gyártói cikkszám
2749330000
Gyártói típuskód
SDS 0.5X3.0X80
Penge élvastagság:
0.5 mm
Teljes hossz:
185 mm
Pengehossz:
80 mm
Pengeszélesség:
3 mm
Csavarhúzó 0,5x3,0x80mm lapos