WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0,5x30mm betét DMS-hez GT01916 - 9918530000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - egyéb
Teljes hossz - 175 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Pengeszélesség - 3 mm
Penge élvastagság - 0.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248388899
Sonepar cikkszám
GT01916
Gyártói cikkszám
9918530000
Gyártói típuskód
WK S 0,5X3,0
Csatlakozó méret:
egyéb
Teljes hossz:
175 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Pengeszélesség:
3 mm
Penge élvastagság:
0.5 mm
Kéziszerszámok ; Bitfej egyhornyú (lapos) csavarhoz ; Csavarhúzó 0,5x30mm betét DMS-hez