WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0,5x35mm betét DMS-hez GT01917 - 9918540000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - egyéb
Teljes hossz - 175 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Pengeszélesség - 3.5 mm
Penge élvastagság - 0.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248388905
Sonepar cikkszám
GT01917
Gyártói cikkszám
9918540000
Gyártói típuskód
WK S 0,6X3,5
Csatlakozó méret:
egyéb
Teljes hossz:
175 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Pengeszélesség:
3.5 mm
Penge élvastagság:
0.6 mm
Kéziszerszámok ; Bitfej egyhornyú (lapos) csavarhoz ; Csavarhúzó 0,5x35mm betét DMS-hez