Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0,5x3x100mm 1000VAC szig markolat GA00857 - 9008380000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0,5x3x100mm 1000VAC szig markolat GA00857

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 0.5 mm

  • Teljes hossz - 205 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 100 mm

  • Precíziós kivitelezés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248056347

Sonepar cikkszám

GA00857

Gyártói cikkszám

9008380000

Gyártói típuskód

SDIS 0.5X3.0X100

Penge élvastagság:

0.5 mm

Teljes hossz:

205 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

100 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Négyszög-/hatszöghajtás:

nincs

Pengeszélesség:

3 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ívelt penge:

Nem

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 0,5x3x100mm 1000VAC szig markolat