WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0,6*3,5*100mm 1000Vac szig markolat GA00858 - 9008390000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.6 mm
Teljes hossz - 205 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248056354
Sonepar cikkszám
GA00858
Gyártói cikkszám
9008390000
Gyártói típuskód
SDIS 0.6X3.5X100
Penge élvastagság:
0.6 mm
Teljes hossz:
205 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Pengeszélesség:
3.5 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ívelt penge:
Nem
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 0,6*3,5*100mm 1000Vac szig markolat