WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0,6x3,5x100mm lapos GT26210 - 9008330000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.6 mm
Teljes hossz - 208 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Precíziós kivitelezés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248056286
Sonepar cikkszám
GT26210
Gyártói cikkszám
9008330000
Gyártói típuskód
SD 0,6x3,5x100
Penge élvastagság:
0.6 mm
Teljes hossz:
208 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Pengeszélesség:
3.5 mm
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 0,6x3,5x100mm lapos