WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0.6X3.5X100mm szig markolat GT93085 - 1274660000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.6 mm
Teljes hossz - 204 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118072631
Sonepar cikkszám
GT93085
Gyártói cikkszám
1274660000
Gyártói típuskód
SDIS SL 0.6X3.5X100
Penge élvastagság:
0.6 mm
Teljes hossz:
204 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
3.5 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Ívelt penge:
Nem
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 0.6X3.5X100mm szig markolat