Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0.6X3.5X200 SN144750 - 2749350000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0.6X3.5X200 SN144750

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 0.6 mm

  • Teljes hossz - 305 mm

  • Pengehossz - 200 mm

  • Pengeszélesség - 3.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118895575

Sonepar cikkszám

SN144750

Gyártói cikkszám

2749350000

Gyártói típuskód

SDS 0.6X3.5X200

Penge élvastagság:

0.6 mm

Teljes hossz:

305 mm

Pengehossz:

200 mm

Pengeszélesség:

3.5 mm

Csavarhúzó 0.6X3.5X200