WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0,6x3mm SN138729 - 2749560000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.6 mm
Pengehossz - 70 mm
Pengeszélesség - 3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118895889
Sonepar cikkszám
SN138729
Gyártói cikkszám
2749560000
Gyártói típuskód
SD TO 0,6X3,0
Penge élvastagság:
0.6 mm
Pengehossz:
70 mm
Pengeszélesség:
3 mm
Csavarhúzó 0,6x3mm