Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0,8*4*100mm G44140 - 9008340000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0,8*4*100mm G44140

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 0.8 mm

  • Teljes hossz - 210 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 100 mm

  • Precíziós kivitelezés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248056293

Sonepar cikkszám

G44140

Gyártói cikkszám

9008340000

Gyártói típuskód

SD

Penge élvastagság:

0.8 mm

Teljes hossz:

210 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

100 mm

Precíziós kivitelezés:

Igen

Fogantyú kivitel:

egyéb

Négyszög-/hatszöghajtás:

nincs

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Pengeszélesség:

4 mm

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Ívelt penge:

Nem

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 0,8*4*100mm