WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0,8x4,0mm betét DMSI-hez GT98947 - 9918440000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - egyéb
Teljes hossz - 200 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Pengeszélesség - 4 mm
Penge élvastagság - 0.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248388400
Sonepar cikkszám
GT98947
Gyártói cikkszám
9918440000
Gyártói típuskód
WK SI 0,8x4,0
Csatlakozó méret:
egyéb
Teljes hossz:
200 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Pengeszélesség:
4 mm
Penge élvastagság:
0.8 mm
Kéziszerszámok ; Bitfej egyhornyú (lapos) csavarhoz ; Csavarhúzó 0,8x4,0mm betét DMSI-hez