WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0.8X4.0X100 SN144742 - 2749820000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.8 mm
Teljes hossz - 210 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Fogantyú kivitel - 1-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118897029
Sonepar cikkszám
SN144742
Gyártói cikkszám
2749820000
Gyártói típuskód
SDIS 0.8X4.0X100
Penge élvastagság:
0.8 mm
Teljes hossz:
210 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
4 mm
Szigetelt:
Igen
Fogantyú anyaga:
műanyag
Tömeg:
50 g
Csavarhúzó 0.8X4.0X100