WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0.8X4.5X125 SN144751 - 2749370000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.8 mm
Teljes hossz - 248 mm
Pengehossz - 125 mm
Pengeszélesség - 4.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118895599
Sonepar cikkszám
SN144751
Gyártói cikkszám
2749370000
Gyártói típuskód
SDS 0.8X4.5X125
Penge élvastagság:
0.8 mm
Teljes hossz:
248 mm
Pengehossz:
125 mm
Pengeszélesség:
4.5 mm
Csavarhúzó 0.8X4.5X125